Akkumulátor-építési lámpa GLI 18V-1200 C

Cikkszám: 0601446700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601446700
EAN / GTIN 3165140901239
Gyártó száma 0601446700
L-szám L00590 1180

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros építési lámpa GLI 18V-1200 C
  • A GLI 18V-1200 C Professional a Bosch kompakt és robusztus építési lámpája a 18V-os sorozatból:
  • 12 nagy teljesítményű, akár 1200 lumen fényerejű LED-del rendelkezik a kiváló megvilágítás érdekében
  • Ez az építési reflektor por- és fröccsenésálló az IP 64 szabványnak megfelelő robusztus elemfedélnek köszönhetően
  • Az építési reflektor kényelmesen kezelhető okostelefonon keresztül, ami gyors és egyszerű távvezérlést tesz lehetővé
  • Két fényerőfokozatot, öt rugalmas állványpozíciót és 1/4″-os állványmenetet kínál a gyors, bármilyen munkakörülményhez való igazodáshoz
  • Ez az építőipari reflektor kiválóan alkalmas egész munkaterületek megvilágítására a teljes munkanap során
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral*
  • * Az akkumulátorrekesz fedele nem záródik teljesen, ha ProCORE18V 12Ah akkumulátort használ

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 14,4-18 V
  • Fényerősségfokozatok száma: 2
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,4 kg
  • Fényáram: 1200 lm
  • Max. Üzemidő 18 V: 130 perc/Ah

Tartalom:

  • Karton doboz

Megfelelő termékek

Tartozékok