{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 257 mm | |
Szélesség | 182 mm | |
Magasság | 290 mm | |
Emelési magasság | 120 mm | |
Emelőlap hossza | 57 mm | |
Emelőlap szélessége | 75 mm | |
Legkisebb aláfogási magasság | 26 mm | |
Automatikus rugós visszahúzás | igen | |
Maximális teherbírás | 5 t | |
Súly | 19 kg | |
Termék fajtája | Hidraulikus gépemelő |
Cikkszám | 086046 5 | |
EAN / GTIN | 4025092153997 | |
Gyártó száma | YAM-5 5t |