{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 257 mm | |
Breedte | 182 mm | |
Hoogte | 290 mm | |
Hefhoogte | 120 mm | |
Hefvoet lengte | 57 mm | |
Hefvoet breedte | 75 mm | |
Minimale aanzethoogte | 26 mm | |
Automatische terugtrekveer | ja | |
Maximale belastbaarheid | 5 t | |
Gewicht | 19 kg | |
Producttype | Hydraulische machinekrik |
Artikelnummer | 086046 5 | |
EAN/GTIN | 4025092153997 | |
Nummer fabrikant | YAM-5 5t |