Kivitel:
A 3M™ QT III végsapkák kevesebb különálló alkatrészt tartalmaznak, mint a hagyományos végsapkák, így két időigényes hónapot takarítanak meg, így kevesebb potenciális hibaforrást és nagyobb biztonságot nyújtanak a telepítő számára.
A beépített tömítőanyag átveszi a tömítést a kábelsaruig.
Az integrált terepi vezérlő masztix helyettesíti a szerelőpasztát, és javítja az elektromos mező vezérlését.
4-szeres javított szivárgási áram teljesítmény az új szilikon elasztomernek köszönhetően.
Kompakt kialakítás és helytakarékosság.
Leírás:
3M™ Qt-III sorozatú, hidegen zsugorodó kábelvéglezáró készlet közepes feszültségekhez, beépített tömítőmaszkkal. A hidegen zsugorodó szilikonszigetelésnek köszönhetően a termék egyszerű és biztonságos megoldást kínál a kábelvégek középfeszültségen történő lezárására. Különösen ellenáll a környezeti hatásoknak.
Jellemző:
Polimer tápkábel-rendszerekkel való használatra tervezve
Széles alkalmazási tartomány 50–630 mm² közötti kábelekkel
Gyors és egyszerű telepítés -20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban
A telepítéshez nem szükséges hő/láng vagy szerszám
Gyorsabb és egyszerűbb összeszerelés az integrált tömítőmastikának köszönhetően
3 fázisra van beállítva