A - Z betűk, 6 mm, 27 db.

Cikkszám: 292A.6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 292A.6
EAN / GTIN 3148511663325
Gyártó száma 292A.6
L-szám L60130 6510

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Szénacél 60 HRc
  • Műanyag dobozban szállítva

Jellemző:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 75
  • Méretek [mm]: 110 x 40 x 80
  • Markírozási keresztmetszet [mm]: 10 x 10
  • [g]: 1350