Teljesen műanyag kábeldob 40N

Cikkszám: 081103 40N
(3,71 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges feszültség 250 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Neoprén gumi
Ház anyaga Műanyag
Kábelhossz 40 m
Csatlakozó aljzatok száma 3
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081103 40N
EAN / GTIN 4003644024162
Gyártó száma K7A40NTF

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.
  • 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
  • Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
  • Egyszerűen falra szerelhető.
Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.