{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 250AIR | |
Névleges teljesítmény | 9,5 kW | |
Szélesség | 227 mm | |
Mélység | 212 mm | |
Magasság | 305 mm | |
Sűrített levegős csiszolók száma | 2 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Csatlakozó aljzatok száma 250 V | 6 | |
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A | 1 | |
Országok | F; B; PL; CZ | |
Termék fajtája | Energia elosztók | |
Bemenet csatlakozó típus | E |
Cikkszám | 081143 250AIR | |
EAN / GTIN | 4003644015795 | |
Gyártó száma | FKVE601016L |