Akkumulátor

Cikkszám: 92604184030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92604184030
EAN / GTIN 4014586892030
Gyártó száma 92604184030

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátor
  • Li-ion akkumulátor töltöttségi szintjelzővel és FEIN SafetyCell technológiával. Védi az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, túlmelegedéstől és mélykisüléstől. Használható minden FEIN 12 V-os akkumulátoros és 18 V-os akkumulátoros, MultiVolt interfésszel rendelkező szerszámhoz

Jellemző:

  • Feszültség 12 V
  • kapacitás 6 Ah
  • PU 15 db
  • súly 0,45 kg