Digitális bevonatvastagságmérő

Cikkszám: TG 1250-0.1FN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TG 1250-0.1FN
EAN / GTIN 4045761140110
Gyártó száma TG 1250-0.1FN
L-szám L40250 2238

Leírás

Leírás:

  • SAUTER TG 1250-01FN bevonatvastagságmérő, Max (µm) 100 µm
  • 1250 µm, leolvashatóság (µm) 0,1 µm
  • 1 µm
  • Offset Accur: Ez a funkció lehetővé teszi a mérőműszer pontos beállítását az adott mérési tartományra egy kétpontos kalibrálással, hogy a mért érték 1%-os (vagy annál kisebb) pontosságát érje el
  • Letapogatás üzemmód folyamatos vagy egypontos mérésekhez
  • Mini statisztika funkció: a mért érték, az átlagérték, a maximális és a minimális érték megjelenítése
  • Belső adatmemória 99 értékig
  • Választható egységek: μm, inch (mil)
  • Nullázólemez és beállítófóliák tartozék
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • Robusztus hordtáskában szállítva

Jellemző:

  • Mérési pontosság: - Standard: a mért érték vagy ± 2,5 μm - Offset Accur: a mért érték vagy ± 1 μm
  • Az alapanyag minimális vastagsága: 300 µm
  • Teljes méretek B×T×H 126×65×35 mm
  • Akkumulátoros működés, alapfelszereltségként 2×1,5 V AAA elemek
  • Nettó súly kb. 0,10 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok