Finomkijelzős villás idomszer markolattal Marameter S 30-60 mm

Cikkszám: 424910 30-60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 30 mm - 60 mm
Mérőfelületek párhuzamossága 3 µm
Mérőfelületek síklapúsága 0,5 µm
Mérőerő 13,5 N
Mérőfelület ⌀ 18 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 424910 30-60
EAN / GTIN 2050001050984
Gyártó száma 4455001

Leírás

Kivitel:

Erős, behajlásmentes kengyel markolattal. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Keményfém betétes és elöl a könnyebb bevezetés érdekében ferde mérőfelületek. A kengyelszélességen túlnyúló keskeny központosító kerekek mérésére. Beállítás mérőhasábokkal. Központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.
Nagy mérési pontosság. A készülék súlya a mérés közben a fix tapintón nyugszik és nem befolyásolja a mérési eredményt.
Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Elsősorban a 434674 sz. finomkijelzővel.
A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók. Oldalt kinyúló kengyel a mérési és behelyezési ütközésvédelem érdekében.

Kivitel - kép:

Beállítható ellentapintó.
Beállítható központosító ütköző.
Üllő áttételezéssel a finomkijelzőre.

Felhasználás:

Mindenféle hengeres alkatrész mérésére. Gyorsmérő készülékként közvetlenül a szerszámgépnél és gyártási ellenőrzésnél.

Tartalom:

Finomkijelző nélkül, inkluzív fa doboz.

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, párhuzamos mérőhasábok, mérőtárcsa, finomkijelző 434674 sz.

Figyelem:

500 mm-ig terjedő méréstartomány külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok