Calibru-potcoavă cu mâner Marameter S 30-60 mm

Cod articol: 424910 30-60

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,30 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 30 mm - 60 mm
Paralelismul plan al suprafeţelor de măsurare 3 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,5 µm
Forţă de măsurare 13,5 N
⌀ suprafeţe măsurare 18 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 424910 30-60
EAN / GTIN 2050001050984
Număr producător 4455001

Descriere

Execuţie:

Etrier rezistent, rigid, cu mâner. Nicovală şi tija palpatoare mobilă din oţel inoxidabil, călit. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură şi teşite în faţă pentru inserare uşoară. Pentru măsurarea marginilor de centrare proeminente înguste şi ieşite din consolă pe lăţimea etrierului. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare pentru reglarea la centrul piesei.
Precizie de măsurare ridicată. Greutatea dispozitivului se sprijină în timpul măsurătorii pe palpatorul fix şi nu influenţează rezultatul măsurătorii.
Forţă de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preţ) cu tijă de fixare de 8 mm. Se preferă indicatorul fin cod 434674.
Abaterile de toleranţa ale piesei de prelucrat sunt afişate în cifre, pe ceasul comparator. Etrierul proeminent lateral oferă protecţie contra şocurilor la măsurare şi la aşezare.

Execuţie - Imagine:

Tija reglabilă a şurubului micrometric.
Opritor de centrare reglabil.
Nicovală cu redirecţionare pe ceasul comparator de precizie.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea pieselor cilindrice de orice tip. Ca dispozitiv de măsurare rapidă direct pe maşina-unealtă şi la controlul produsului finit.

Livrare:

Fără ceas comparator de precizie, inclusiv cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Etaloane de reglare, cale plan-paralele, discuri de măsurare, ceasuri comparatoare de precizie Cod 434674.

Notă:

Interval de măsurare de până la 500 mm disponibil la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii