Leírás:
Ez egy Digimatic fúrólyukfúró műszer, amely lehetővé teszi a Digitális, belső mérések elvégzését elképesztő pontossággal, akár maximum 2 m mélységben is. Az ABSOLUTE Digimatic furatmérő az alábbi előnyöket kínálja Önnek: A precíziós furatmérővel a mély fúrások átmérőjét a pontosság elvesztése nélkül mérheti. Egy gombnyomással akár 3 előre beállított értéket és felső/alsó tűrésértéket tárolhat és hívhat elő. GO / ± NG értékelést lehet beállítani. Legfeljebb négy hosszabbító rúd (250 vagy 500 mm) használható.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1,8 - 4
Számlalépés értéke: 0,001 mm
Ismételhetőség: 0,002 mm
Kijelző: LCD számjegyek magassága 7,5 mm
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Tápegység: 2 db SR-44 elem
Az akkumulátor élettartama: kb. 2000 óra