{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | ± 0,010 mm | |
Ismétlési pontosság | 0,005 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
HM tapintógömb ⌀ | 0,6 mm | |
Mérőérintkező hossza felül Hb | 2,2 mm | |
Mérőérintkező hossza alul Hf | 2,2 mm | |
Minimális horonyszélesség | 0,8 mm | |
Maximális horonymélység | 2,2 mm | |
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 44 mm | |
Mérőerő | 0,8 N - 1,3 N | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | Digitális | |
Termék fajtája | Belső tapintókaros mérőóra |
Cikkszám | 438995 5-20 | |
EAN / GTIN | 2050001919311 |