{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 18 mm - 35 mm | |
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 µm | |
Mérésmélység | 100 mm | |
Mérőcsapok száma | 9 | |
Központosító tányér szélessége | 12,7 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 435203 18-35 | |
EAN / GTIN | 4946368854885 |