Finomkijelzős villás idomszer, Méréstartomány: 0-25mm

Cikkszám: 424900 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 51,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Mérőfelületek párhuzamossága 1 µm
Mérőfelületek síklapúsága 0,2 µm
Mérőtapintó szakasz 2 mm
Mérőerő 7,5 N
Mérőfelület ⌀ 8 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 424900 0-25
EAN / GTIN 4059192017590
Gyártó száma 4450000

Leírás

Kivitel:

Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigeteléssel. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Rugós megtámasztású, a munkadarab bevezetéséhez karral visszahúzható üllő. A méréstartományban fogasléccel és recés csavarral beállítható ellentapintó. Beállítás mérőhasábokkal. Beállítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra. Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugó miatt. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Javasolt a 434674 sz. 25/0,5 és 50/1 méretű finomkijelzők alkalmazása. A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.
Keményfémbetétes mérőfelületekkel. Hengeres alkatrészek, pl. tengelyek, csapszegek, szárak méréséhez, vastagság- és hosszméréshez.

Tartalom:

Finomkijelző nélkül, inkluzív fa doboz.

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, finomkijelző 434674 sz. Öntöttvas állvány, FK típusú mérőműszer tartó az emelő mozgás átviteléhez a mérőtengelyen, mérőbetétek.