{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
LCD kijelző számmagassága | 8,5 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 16×4 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418702 200 | |
EAN / GTIN | 4059192058371 | |
Gyártó száma | 4126699 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
507,00 €
478,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
489,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
533,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Híd hossza | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | Bluetooth kapcsolat |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | digitális | digitális | digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |