Digitális tolómérő készlet, szögletes mélységmérővel, méréstartomány 150 mm IP67 adatkimenettel 10

Cikkszám: 412691 10
Kedvezmény
1905,50 €
Ár beállítása 10 Darab (129,50 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 44,50 € /(db)
  • 90,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 10
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412691 10
EAN / GTIN 4067263100263

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő, IP67, adatkimenettel. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi.
2 komponenses ház jó fogású Haptoprene felülettel. A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenállóképes − adatkábellel is. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret.
3 × tolómérő 412690 sz. 150 méret
10 × tolómérő 412690 sz. 150 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek