Digitális tolómérő KÉSZLET nagyméretű kijelzővel és kör keresztmetszetű mélységmérővel, méréstartomány 150 mm 3

Cikkszám: 412718 3
Kedvezmény
394,50 €
Ár beállítása 3 Darab (96,33 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 28,30 € /(db)
  • 13,35 € /(db)
  • 51,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: ⌀ 1,6
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő ⌀ 1,6
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 11 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Üzemidő kb. 3 év
Méréstechnika Digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412718 3
EAN / GTIN 4067263132882

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetőpályák, finomra leppelt mérőfelületek.
Kör keresztmetszetű mélységmérővel.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. típus: CR2032.
Készlet tartalma 3× 412716 sz. méret: 150.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek