Digitális tolómérő KÉSZLET TESA-CAL IP67, méréstartomány 150 mm 10

Cikkszám: 405522 10
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (89,30 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 11 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Készenléti üzemmód kapcsolás igen
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi igen
Automatikus kikapcsolás igen
Üzemidő 12000 óra
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 405522 10
EAN / GTIN 4067263132752

Leírás

Kivitel:

  • A tolóka kifogástalan megvezetésű a sínen a könnyű és egyenletes lendületű mozgatás érdekében.
  • Robusztus felépítésű a hosszú élettartam és a tartósan stabil eredmények érdekében.
  • Magas védettségi osztály por és folyadékok ellen.
  • Könnyen leolvasható a nagyméretű, kontrasztos körskálával.
  • A hosszú üzemidőnek köszönhetően elkerülhető a gyakori elemcsere.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységmérésekhez.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. méret: CR2032.
Készlet tartalma 10× 412760 sz. 150-es méret.