Digitális tolómérő, méréstartomány 150 mm ABS 3

Cikkszám: 412822 3
Kedvezmény
223,38 €
Ár beállítása 3 Darab (56,47 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 28,30 € /(db)
  • 51,00 € /(db)
  • 13,35 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 881 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Automatikus kikapcsolás igen
Méréstechnika Digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Ház anyaga Fém
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412822 3
EAN / GTIN 4067263100003

Leírás

Kivitel:

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek.
Digitális tolómérő abszolút mérőléccel, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.
  • Nagy pontosságú az üveg mérőlécnek köszönhetően.
  • Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.
  • Robusztus fém házzal.

Tartalom:

3× tolómérő 412821 sz. 150 méret. Elem 081560 sz. CR2032 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek