Leírás:
Az ABSOLUTE Digimatic kalibrátor nagy mérési tartományokhoz a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagyon robusztus konstrukció a nagy mérési tartományokhoz Az ABSOLUTE rendszer rendkívül pontos mérési eredményeket tesz lehetővé Kiváló minőségű vezetőfelületek a csúszka sima mozgásához Számmagasság: 10 mm.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 450
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,05 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 20 000 óra.