Digitális, ABS középvonal mérő tolómérő, IP67 10,1-300 mm, perem/középpont

Cikkszám: 573-719-20
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
Cikkszám 573-719-20
EAN / GTIN 4946368846439
Gyártó száma 573-719-20
L-szám L40010 14022

Leírás

Leírás:

A felső kijelzővel ellátott ABSOLUTE tolómérő, a következő előnyöket kínálja Önnek: Különösen a furatközéppont távolság vagy a furatközéptől való távolság szélének méréséhez. A felső kijelzőnek köszönhetően a mért értékek könnyen leolvashatók.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 10,1 - 300
Beosztási érték: 0,01 mm
Kijelző: LCD, 11 mm-es számjegyek magassága
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
ABS / INC (INC NULLA): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, elemmel együtt szállítva
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz