Digitális, ABS belső speciális tolómérő , vágófelületek, inch/metrikus, 0,4-8″, IP67, meghajtó görgő

Cikkszám: 573-742-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573-742-20
EAN / GTIN 4946368726922
Gyártó száma 573-742-20
L-szám L40010 13179

Leírás

Leírás:

A vágóéllel ellátott Digitális, mérőeszközek a következő előnyöket kínálják Önnek: Belső mérésekhez nehezen hozzáférhető helyeken Hosszú, keskeny mérőfelületekhez

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0,4 - 8
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.