ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 4″/100 mm, függőleges

Cikkszám: 572-310-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572-310-10
EAN / GTIN 4946368128450
Gyártó száma 572-310-10
L-szám L40010 10225

Leírás

Leírás:

Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpontot egyszer állítja be, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolja a rendszer Nagy mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is Nagy számjegyek megkönnyítik a mért értékek leolvasását.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Mérési tartomány: 0-4″/ 0-100 mm
Számlalépés értéke: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Pontosság: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Egy elem