Leírás:
Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpontot egyszer állítja be, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolja a rendszer A legnagyobb mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is A nagy számjegyek megkönnyítik a mért értékek leolvasását.
Jellemző:
Nulla beállítása: Igen
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 0-24″/0-600 mm
Számlalépés értéke: 0,01 mm vagy 0,0005″/0,01 mm
Pontosság: 0,002″/ 0,04 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Egy elem