Leírás:
Ez a speciális tolómérő éles és lekerekített felületekkel is rendelkezik, és a következő előnyöket kínálja Önnek: A vágófelületek külső méréseket tesznek lehetővé A lekerekített felületek belső méréseket tesznek lehetővé ABSOLUT skála.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 40
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,003″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm).
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
Tömeg: 5,5
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év , 3,5 év (>300 mm)