Digitális, ABS mélységmérő IP67, kampós modell, 0-200 mm,

Cikkszám: 571-255-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571-255-20
EAN / GTIN 4946368727196
Gyártó száma 571-255-20
L-szám L40010 11607

Leírás

Leírás:

Az IP67-es Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló víz- és porállóság, így olyan megmunkálási helyzetekben is használható, ahol hűtőfolyadékot használnak A mérési eredmények közvetlen megjelenítése. Az eltolás gomb megnyomásával kompenzálható a horog szélessége (csak a horogmodellnél).

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Számjegy pontosság: 0,01 mm
Pontosság: ±0,03 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Tömeg: 230
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év