Szögtapintós mérőóra INTERAPID 312 0,4 0,002 D37,5

Cikkszám: L41140 383
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 25,30 € /(db)
  • 20,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám L41140 383
EAN / GTIN 7630041119152
Gyártó száma 074111368

Leírás

Leírás:

Analóg karos mérőeszköz INTERAPID 312, standard, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 37,5 mm