testo 460 Sebességmérő készülék

Cikkszám: 0560 0460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi fordulatszámmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 0460
EAN / GTIN 4029547008252
Gyártó száma 0560 0460
L-szám L40550 144

Leírás

Leírás:

A könnyű, kompakt testo 460 fordulatszámmérő gyors és megbízható leolvasást biztosít a ventilátorok, forgattyús tengelyek és motorok ellenőrzése során. És mivel az ellenőrzések a gépek működése közben is elvégezhetők, nincs szükség a termelés leállítására vagy a gépek leállítására
  • Mérések elvégzése a testo 460 fordulatszámmérővel
  • Vegye ki a könnyű mérőt a praktikus övtáskából, és a kézpántot óvatosan helyezze a csuklója köré, hogy a fordulatszámmérő véletlenül se essen a padlóra. A kompakt fordulatszámmérő máris használatra kész
  • A mérési tárgyra rögzítse az öntapadós, bármikor újrarendelhető fényvisszaverő jelölőket. A fordulatszámmérő egy LED-es mérőpontot sugároz, amely a mérési terület közepét jelöli. A mérési pont most már a fényvisszaverő jelölőhöz igazodik
  • Minden további nélkül! A testo 460 tachométerrel mostantól bármilyen 10 és 40 cm közötti távolságból gyors és pontos méréseket végezhet a mérendő tárgyon
  • A testo 460 rendelkezik továbbá egy hold funkcióval, amely a további kényelem érdekében befagyasztja a kijelzőn az utolsó leolvasott értéket, valamint háttérvilágítással ellátott kijelzővel, amely minden fényviszonyok között ideálisan használható. A min/max értékek egy gombnyomással elérhetők
  • Visszahelyezze vissza a védőkupakot, és tegye vissza a fordulatszámmérőt az övtáskába, ahol biztonságosan tárolhatja, amíg legközelebb szüksége nem lesz rá.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok