• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Szögmérő, állítható sínnel 300X600 mm

Cikkszám: 453400 300X600
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 34,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Leolvasás 1 fok
Hibahatár ± 30 szögperc
Szárhossz 600 mm
Fokív ⌀ 300 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Tok
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 453400 300X600
EAN / GTIN 4045197205964

Leírás

Kivitel:

Állítható hosszúságú sínnel; a sín vége 45°-os letöréssel.
Nyitott fokív 10 − 170° osztással; 1°-os leolvasás.
Skála mattkrómozott. Rögzítőanyával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"