Rugós mérleg Max 50 kg: d=0,5 kg

Cikkszám: 285-502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 285-502
EAN / GTIN 4045761002333
Gyártó száma 285-502
L-szám L40250 1230

Leírás

Leírás:

  • Mérlegcső alumíniumból: robusztus, tartós, rozsdamentes
  • gramm/kilogramm skála: A mérési eredmény grammban vagy Kilogramm helyett N
  • A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
  • Nyomóerő mérése: opcionális nyomáskészlet segítségével lehetséges, lásd tartozékok
  • Húzómutató és fogantyú alapfelszereltség
  • Tartókonzol: a forgatható tartókonzolnak köszönhetően a skála mindig optimálisan igazítható a látóirányba
  • Nagy pontosság: Játékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásmentes rozsdamentes acélrugó:
  • Kiváló minőségű kivitelezés: Kopásálló, színes eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legjobb leolvasása érdekében
  • Gram/kilogrammos skála: A mérési eredmény N helyett grammban jelenik meg
  • Dupla skála: A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
  • Nyomóerőmérés: opcionális nyomáskészülékkel lehetséges, lásd a tartozékokat
  • Húzómutató és fogantyú alapfelszereltségként
  • Tartókonzol: az elforgatható tartókonzolnak köszönhetően a mérleg mindig optimálisan igazítható a látóirányba
  • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
  • Az alsó felfüggesztés 360-szoros szabad elfordításával ellátott klipsz-szemlyuka

Jellemző:

  • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
  • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok