Rugós mérleg Max 20 g: d=200 mg

Cikkszám: 287-102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 287-102
EAN / GTIN 4045761189874
Gyártó száma 287-102
L-szám L40250 3388

Leírás

Leírás:

  • Mechanikus súly- és erőmérés minőségi rugóval a hosszú élettartam érdekében
  • Nagy pontosság: holtjátékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
  • Kopásmentes, színes precíziós skála nagy felbontással
  • A forgatható belső csőnek köszönhetően a skála mindig optimálisan leolvasható
  • Az alapfelszereltségként szállított felfüggesztő készülék könnyen kicserélhető egy másikra, így egyedileg a mérendő mintához igazítható

Jellemző:

  • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
  • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok