Rugós mérleg Max 1000 g: d=10 g

Cikkszám: 281-601
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 281-601
EAN / GTIN 4045761002098
Gyártó száma 281-601
L-szám L40250 1730

Leírás

Leírás:

  • Mérlegcső alumíniumból: robusztus, tartós, rozsdamentes
  • gramm/kilogramm skála: A mérési eredmény N helyett grammban jelenik meg
  • A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
  • Nyomóerő-mérés: Opcionális nyomáskészlet segítségével lehetséges, lásd tartozékok
  • Tartókonzol: Az elforgatható tartókonzolnak köszönhetően a skála mindig optimálisan igazítható a látóirányba
  • Nagy pontosság: Hátszélmentes rugós csapágyazás beépített taracsavarral a rendkívül pontos beállításhoz
  • Fáradásmentes rozsdamentes acélrugó:
  • Kiváló minőségű kivitelezés: Kopásálló, színes eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legjobb leolvasásához
  • Gram/kilogrammos skála: A mérési eredmény N helyett grammban jelenik meg
  • A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
  • Nyomóerőmérés: opcionális nyomáskészülékkel lehetséges, lásd a tartozékokat
  • Tartókonzol: az elforgatható tartókonzolnak köszönhetően a mérleg mindig optimálisan igazítható a látóirányba
  • Nagy pontosság: holtjátékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
  • Az alsó felfüggesztés 360-szoros szabad elfordításával ellátott klipsz-szemlyuka
  • Kiváló minőségű kivitelezés: kopásálló, színes eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legkönnyebb leolvasásához

Jellemző:

  • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
  • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok