{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leolvasás | 50 g | |
Kijelző számmagassága | 25 mm | |
Ismételhetőség | 50 g | |
Mérleg lap mérete | 550×550 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 6 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Kijelző szélessége | 215 mm | |
Kijelző mélysége | 110 mm | |
Kijelző magassága | 50 mm | |
Nettó tömeg | 11 kg | |
Termék fajtája | Platform-mérleg |
Cikkszám | 479600 150L | |
EAN / GTIN | 4045761124738 |