{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje | 50 g | |
Visina znakova, jedinica prikaza | 25 mm | |
Mogućnost reduciranja | 50 g | |
Dimenzija ploče za vaganje | 550×550 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 6 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Jedinica prikaza, širina | 215 mm | |
Jedinica prikaza, dubina | 110 mm | |
Jedinica prikaza, visina | 50 mm | |
Neto težina | 11 kg | |
Vrsta proizvoda | Vaga za platformu |
Broj artikla | 479600 150L | |
EAN / GTIN | 4045761124738 |