Kompakt mérleg, EMB típus 200 g

Cikkszám: 479450 200
Kedvezmény
154,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 81,40 € /(db)
  • 76,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 0 g - 200 g
Leolvasás 0,01 g
Gyártó jelölése EMB
Mérleg lap mérete ⌀ 105
Szélesség 170 mm
Mélység 244 mm
Magasság 39 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Nettó tömeg 0,5 kg
Termék fajtája Kompakt mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479450 200
EAN / GTIN 4045761068469
Gyártó száma EMB 200-2

Leírás

Kivitel:

Egyszerű kompakt mérleg, különösen könnyű.
Nagyon egyszerű kezelés 2 nyomógombbal.
  • Tára funkció (kimérő funkció) a kijelző egyszerű nullázásához.
  • Elemes működés, 3 perc után automatikusan kikapcsol.
  • Hálózati adapter csatlakoztatása lehetséges.

Tartalom:

1 elem 081561 sz. 6LR61 méret.
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
    Maximális mérlegelési tartomány (g) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz