{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Leolvasás | 500 g | |
Középső mérlegelési tartomány leolvasása | 1 000 g | |
Felső mérlegelési tartomány leolvasása | 2 000 g | |
Hibahatár a maximális értékből | 0,2 % | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Energiaellátás | Elemes | |
Ház szélessége | 194 mm | |
Ház mélysége | 145 mm | |
Ház magassága | 129 mm | |
Teljes hossz | 477 mm | |
Nettó tömeg | 15 kg | |
Üzemi hőmérséklet | -10 °C - 40 °C | |
Termék fajtája | Függő-/darumérleg |
Cikkszám | 479439 6000 | |
EAN / GTIN | 4045761202771 | |
Gyártó száma | HFD 6T-3 |