{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0 kN - 5 kN | |
Skálaosztás-érték | 0,1 kN | |
Hibahatár | ±1,6 a méréstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) % | |
Dugattyú ⌀ | 50 mm | |
IP védettségi osztály | IP 43 | |
Dugattyúfelület | 10 cm2 | |
Méréstechnika | analóg | |
Erőfelvevő magassága | 38 mm | |
Erőfelvevő ⌀ | 90 mm | |
Üzemi hőmérséklet | -10 °C - 50 °C | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Erőmérő szelence |
Cikkszám | 479110 0-5 | |
EAN / GTIN | 2050001056405 |