Erőmérő szelence ellapított alak 0-1,2 kN

Cikkszám: 479110 0-1,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 43
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 kN - 1,2 kN
Skálaosztás-érték 0,05 kN
Hibahatár ±1,6 a méréstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) %
Dugattyú ⌀ 50 mm
IP védettségi osztály IP 43
Dugattyúfelület 10 cm2
Méréstechnika analóg
Erőfelvevő magassága 38 mm
Erőfelvevő ⌀ 90 mm
Üzemi hőmérséklet -10 °C - 50 °C
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Erőmérő szelence

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479110 0-1,2
EAN / GTIN 2050001858818

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).

Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP43: Vízpermet ellen a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Felhasználás:

Szerszámgépgyártásban.
Különösen alkalmas satukon végzett mérésekhez.

Tartalom:

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoffer.
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
    Méréstartomány (kN) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz