Leírás:
Előre konfigurált készlet, amely az FS-2 prémium erőmérőből és a CO 50-Y2 mérőcellából áll (húzó- és nyomóerő vizsgálatokhoz).
Prémium erőmérő FS 2; 3,5″-os érintőképernyő; Erők mérése különböző húzó- vagy nyomóirányokban egyetlen mérőeszközzel; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-ről 4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI-egységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és az áramellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel együtt; Miniatűr gombos mérőcella rozsdamentes acélból CO 50-Y2; OIML G5 szerinti pontossági osztály; Névleges jellemző érték: 1,5 mV/V; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,5% F. S.); Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65; Alkalmazás: húzó- és nyomóerő mérésekhez;