Digitális erőmérő készlet SAUTER FS 2-500OY1

Cikkszám: FS 2-500OY1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FS 2-500OY1
EAN / GTIN 4045761358256
Gyártó száma FS 2-500OY1
L-szám L40250 3533

Leírás

Leírás:

Előre konfigurált készlet, amely az FS 2 prémium erőmérőből és a CO 50-Y1 mérőcellából áll.
Prémium erőmérő FS 2; Erők mérése különböző húzó- vagy nyomóirányokban egyetlen mérőeszközzel lehetséges; 3,5″ érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-ről 4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI mértékegységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és a tápellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel; Miniatűr gombos mérőcella rozsdamentes acélból CO 50-Y1; OIML G5 szerinti pontossági osztály; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,5% F. S.); Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65; Alkalmazási terület: Nyomóerőmérések;