{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 2 mm - 32 mm | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 32 mm | |
Csúcsmagasság | 66 (d = 10-nél) mm | |
h6 horonycsap szélessége | 10 mm | |
Maximális terhelhetőség páronként | 20 kg | |
Termék fajtája | Görgető bak |
Cikkszám | 443050 32 | |
EAN / GTIN | 4030234000435 |