Leírás:
Ezek a Beállító etalon nem forgó orsóval vannak felszerelve, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Csúszó orsó, nem forgó A racsni biztosítja a reprodukálható mérést. Digimatikus adatkimenet
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1 - 2
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,00015″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év