Digitális, külső mikrométer keskeny mérőfelületekkel, penge=0,4 mm, 0-25 mm, keményfém mérőfelületekkel

Cikkszám: 422-271-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 422-271-30
EAN / GTIN 4946368689982
Gyártó száma 422-271-30
L-szám L40010 11218

Leírás

Leírás:

A Digimatic mikrométer keskeny mérőfelületekkel a nehezen hozzáférhető mérési pontokhoz a következő előnyöket kínálja Önnek: Keskeny mérőfelületek az orsón és az üléken a tengelyek horonyátmérőjének, a kulcsnyílásoknak és más nehezen hozzáférhető jellemzőknek a méréséhez. Nem forgó orsó.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év