{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 1,5 mm - 2,45 mm | |
Mérőfejek méréstartománya | 1,5−1,9; 1,8−2,2; 2,05−2,45 mm | |
Választható leolvasás | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Ismételhetőség | 0,001 mm | |
Linearitás | ⌀ 1,0 − 1,55: a mérési út max. 2 %-a; legalább 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: a mérési út max. 1 %-a; legalább 0,001 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérőfejek száma | 3 | |
Beállító gyűrűk száma | 3 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428670 1,5-2,45 | |
EAN / GTIN | 5051102218935 |