Csőrös furatmikrométer 50-75 mm

Cikkszám: 426800 50-75
Kedvezmény
269,28 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 26,00 € /(db)
  • 31,40 € /(db)
  • 40,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 50 mm - 75 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 14 µm
Mérődob ⌀ 18 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Csőrös furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 426800 50-75
EAN / GTIN 4045197204141

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült és leppelt orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. Állandó mérési nyomás a finom racsni következtében. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító- és rögzítő csavarral.

Tartalom:

Inkluzív beállító gyűrű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek