Innermikr. med skänklar 50-75 mm

Art-nr: 426800 50-75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 324,32 SEK /st.
  • 391,68 SEK /st.
  • 498,96 SEK /st.
på begäran
I lager
69 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm - 75 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 14 µm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Innermikr. med skänklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 426800 50-75
EAN/GTIN 4045197204141

Benämning

Utförande:

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

Leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring för justering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar