Leírás:
A 25 mm-es mérési tartományú és 12 mm-es befogadónyílású Beépíthető mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Gépekbe és mérőberendezésekbe történő beépítéshez. Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra A leolvasott értékek 0,001 mm-es skálabeosztással jól leolvashatók.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Megjegyzések: IP65, nem forgó orsó
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulcs, 1x elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év