Digitális, Beépíthető mikrométer, 0-1″, Digimatic, rögzítőanyával, 0,709″ szárral

Cikkszám: 350-352-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 350-352-30
EAN / GTIN 4946368696065
Gyártó száma 350-352-30
L-szám L40010 12129

Leírás

Leírás:

Beépíthető mikrométer 25 mm-es mérési tartományban és 10 mm-es befogószárral, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépítéshez rögzítőkbe, gépekbe és mérőeszközökbe. A mért értékek jól láthatóan, 0,001 mm-es felbontással jelennek meg. Szorítószár átmérő: 10 mm

Jellemző:

Pontosság (µm): ±2 μm (kvantálási hiba nélkül)
Mérési tartomány: 0 - 1