{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Interfész | Digimatic csatlakozó; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem élettartama kb. | 3 500 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 180 mm | |
Talpfelület szélesség | 120 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |